Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1856720000
Cod. Produttore
1856720000
Cod. EAN
4032248400836

Informazioni di prodotto

ESG 9/20 UNI MC NE WS
ESG 9/20 UNI MC NE WS è un prodotto progettato per applicazioni elettriche specifiche, caratterizzato da qualità e affidabilità. La sua struttura garantisce prestazioni ottimali in ambienti tecnici, offrendo sicurezza e durata nel tempo. Questo componente è ideale per installazioni che richiedono precisione e robustezza, assicurando una connessione stabile e sicura. La sua configurazione lo rende adatto a diverse esigenze nel campo dell’impiantistica elettrica, contribuendo a soluzioni efficienti e professionali. Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

larghezza

20 mm

altezza

9 mm

lunghezza

9 mm

Serie

ESG

Produttore

Marcatori identificazione attrezzatura ESG 9/20 UNI MC NE WS per impianti elettrici professionali