Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1880110000
Cod. Produttore
1880110000
Cod. EAN
4032248478798

Informazioni di prodotto

  • Serie: ESG
  • Dimensioni: 6/17
  • Colore: NE
  • Tipo: K MC
  • Marcatori per identificazione
  • Compatibile con stampanti
  • Uso con software dedicato
  • Quantità consigliata: 200

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

ESG è un marcatore collaudato nel formato MultiCard, progettato per l'utilizzo su numerosi dispositivi elettrici noti. Realizzato in poliammide (64,2%) e carta (35,8%), è autoadesivo, di colore giallo e privo di alogeni, garantendo un'installazione semplice e sicura senza elementi di montaggio speciali. Offre una marcatura di alta qualità con elevato contrasto visivo, assicurando una chiara identificazione dei dispositivi per tutta la durata di servizio di riferimento di 20 anni. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, con un impatto ambientale contenuto, grazie anche alla produzione in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001 in Germania. Non richiede manutenzione né consumo energetico durante l'uso, ed è progettato per un facile smaltimento a fine vita. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Giallo

larghezza

17 mm

senza alogeni

altezza

6 mm

autoadesivo

lunghezza

1 mm

dicitura

Senza dicitura

Serie

ESG

Produttore

Marcatori elettrici ESG 6/17 K MC NE GE per cablaggio industriale