Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241508
Cod. Produttore
1568241508
Cod. EAN
4008190007553

Informazioni di prodotto

Sistema di codifica cavi, giallo, Diametro esterno conduttore:1.3 - 3 mm, Numeri, PVC, flessibile, senza cadmio, -30...80 °C

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di forma a rullo realizzato in plastica resistente, di colore giallo. Progettato per un utilizzo pratico e funzionale nel settore elettrico, garantisce una gestione ordinata dei cavi grazie alla sua struttura compatta e robusta. Ideale per ambienti che richiedono affidabilità e facilità di installazione, con un design che assicura durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi CLI C 02-3 GE/SW 2 CD alta qualità per impianti elettrici

€ 0,0536 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 500 pz.
Qta imballo: 500 pz.
500 pz.
Q.tà consigliata info