Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1798620000
Cod. Produttore
1798620000
Cod. EAN
4032248243358

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TM 201/15 V0
  • Serie: TM
  • Quantità consigliata: 1000

Documentazione tecnica

La scatola elettrica da parete di media dimensione è realizzata in plastica resistente e dotata di etichetta identificativa. Progettata per garantire sicurezza e praticità nell'installazione di impianti elettrici, offre una soluzione funzionale per la protezione dei componenti elettrici. Il materiale plastico assicura leggerezza e durabilità, mentre il design a parete facilita il montaggio in diversi ambienti. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità d'uso. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

colore

Altro

larghezza

5 mm

tipo

A parete media

lunghezza

15 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

1,5 ... 2,5 mm

diametro filo

0,25 ... 1,5 mm

Serie

TM

Produttore

Marcatori fili cavi TM 201/15 V0 resistenza sicurezza installazioni elettriche