Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1751831044
Cod. Produttore
1751831044
Cod. EAN
4032248001736

Informazioni di prodotto

  • Serie: THM
  • Tipo: Marcatori identificativi
  • Compatibile con: stampante/plotter
  • Materiale: 65/35 WS
  • Modello: MT30X
  • Uso: attrezzatura
  • Applicazione: etichettatura
  • Personalizzabile con: software dedicato

Documentazione tecnica

Etichetta autoadesiva bianca senza alogeni, progettata per applicazioni elettriche in cui è richiesta una marcatura chiara e duratura. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce un'ottima adesione su diverse superfici, assicurando resistenza nel tempo. Ideale per identificare componenti e cablaggi in ambienti professionali, contribuisce a una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. L'assenza di alogeni la rende adatta anche per utilizzi in contesti sensibili alla sicurezza e alla salute. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

larghezza

65 mm

senza alogeni

altezza

35 mm

autoadesivo

lunghezza

0,08 mm

dicitura

Senza dicitura

Serie

THM

Produttore

Marcatori autoadesivi THM MT30X 65/35 WS per cablaggio industriale