› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Marcatori autoadesivi THM MT30X 15/6 SI identificazione elettrica professionale

Cod. Rexel WD1753230001
Cod. Produttore 1753230001
Cod. EAN 4032248008377

Informazioni principali

  • Descrizione: THM MT30X 15/6 SI
  • Serie: THM
  • Applicazione: Marcatori identificativi
  • Compatibilità: Stampante/plotter
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Uso: Identificazione attrezzature
  • Personalizzabile: Con software dedicato
  • Dimensioni: Standard MT30X

Descrizione del prodotto

Etichetta autoadesiva senza alogeni di colore argento, progettata per garantire una facile applicazione e una lunga durata. Questo prodotto è privo di diciture e non è magnetico né trasparente, ideale per l’identificazione e la marcatura in ambienti elettrici, assicurando sicurezza e conformità alle normative. La sua superficie resistente e il colore argento lo rendono perfetto per un utilizzo professionale nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

15 mm

senza alogeni

altezza

6 mm

autoadesivo

lunghezza

0,08 mm

dicitura

Senza dicitura

Serie

THM

Marcatori autoadesivi THM MT30X 15/6 SI identificazione elettrica professionale