Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1686420001
Cod. Produttore
1686420001
Cod. EAN
4008190494087

Informazioni di prodotto

  • Serie: LaserMark
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione IP: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Marcatori identificativi: Inclusi
  • Compatibilità: Stampanti/plotter
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Etichetta autoadesiva di colore argento, senza alogeni e priva di diciture, progettata per applicazioni elettriche che richiedono una marcatura resistente e sicura. Questo prodotto garantisce un’adesione efficace su diverse superfici, assicurando una lunga durata senza compromettere la sicurezza ambientale grazie all’assenza di alogeni. Ideale per identificazioni chiare e durature in ambito elettrico, offre un aspetto professionale e funzionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Argento

larghezza

56 mm

senza alogeni

altezza

22 mm

autoadesivo

lunghezza

0,08 mm

dicitura

Senza dicitura

Serie

LaserMark

Produttore

Marcatori autoadesivi resistenti per identificazione cavi impianti elettrici