Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1724170001
Cod. Produttore
1724170001
Cod. EAN
4008190369040

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LM MT300 105/148 SI
  • Serie: LaserMark
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Uso: Marcatori identificativi
  • Compatibilità: Stampante/plotter
  • Software: Specifico per marcatori

Documentazione tecnica

Etichetta autoadesiva in colore argento, priva di alogeni e senza dicitura, progettata per applicazioni di marcatura elettrica. Questo materiale garantisce una facile adesione e resistenza, ideale per identificazioni durature in ambienti industriali. Non magnetica e non trasparente, offre una soluzione pratica e sicura per la gestione dei cavi e componenti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Argento

larghezza

105 mm

senza alogeni

altezza

148 mm

autoadesivo

lunghezza

0,08 mm

dicitura

Senza dicitura

Serie

LaserMark

Produttore

Marcatori autoadesivi durevoli per identificazione elettrica installazione industriale