Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1686441044
Cod. Produttore
1686441044
Cod. EAN
4008190494179

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LM MT300 210/297 WS
  • Serie: LaserMark
  • Marcatori per attrezzature
  • Compatibile con stampanti
  • Adatto a plotter
  • Software dedicato richiesto
  • Dimensioni: 210x297 mm
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Etichetta autoadesiva bianca senza alogeni, priva di diciture e non magnetica, progettata per garantire un'adesione sicura e duratura su diverse superfici. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e privi di sostanze nocive, offre una soluzione pratica e affidabile per la marcatura e l'identificazione. La finitura opaca assicura una buona leggibilità senza riflessi, mentre la composizione senza alogeni contribuisce alla sicurezza ambientale e personale. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità e funzionalità in un materiale autoadesivo per uso elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

larghezza

210 mm

senza alogeni

altezza

297 mm

autoadesivo

lunghezza

0,08 mm

dicitura

Senza dicitura

Serie

LaserMark

Produttore

Marcatori autoadesivi LaserMark 210x297 mm per impianti elettrici