Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241741
Cod. Produttore
1568241741
Cod. EAN
4008190152765

Informazioni di prodotto

  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500
  • Identificazione fili: marcatori
  • Organizzazione cavi: efficace
  • Tracciabilità: semplice
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Colore: BL/WS
  • Codice articolo: CLI C 02-3

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di forma a rullo realizzato in plastica resistente, di colore blu. Progettato per garantire un'installazione pratica e ordinata dei cavi, offre una soluzione funzionale per la gestione e il riavvolgimento dei fili elettrici. La struttura compatta e il materiale durevole assicurano affidabilità e facilità d'uso in ambienti elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Blu

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi blu/bianco per impianti elettrici