Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1805880000
Cod. Produttore
1805880000
Cod. EAN
4032248273614

Informazioni di prodotto

  • Serie: Marcatori per gruppi
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Uso: etichettatura morsetti
  • Compatibilità: stampante/plotter

Documentazione tecnica

SNAPMARK I è un marcatore per gruppi di alta qualità, caratterizzato da un design funzionale e versatile. Realizzato in materiale resistente, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una codifica chiara e duratura. Il colore bianco garantisce un’eccellente visibilità delle scritte, mentre la possibilità di codifica sia orizzontale che verticale offre massima flessibilità nell’identificazione dei componenti elettrici. Questo prodotto assicura una marcatura precisa e affidabile, facilitando l’organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale e verticale

Serie

Marcatori per gruppi

Produttore

Marcatore SNAPMARK I per morsetti codifica elettrica resistente