Descrizione del prodotto
I marcatori terminali Weidmüller Dekafix DEK 5 GW sono etichette universali progettate per l'identificazione di conduttori, connettori plug-in e sottogruppi elettronici. Realizzati principalmente in poliammide (61,9%) con supporto in carta (38,1%), garantiscono una durata di servizio di 20 anni senza necessità di manutenzione o consumo energetico durante l'uso. Il colore bianco e la stampa di simboli con codifica orizzontale facilitano la lettura e l'organizzazione dei cablaggi elettrici. La produzione avviene in Germania con sistemi di gestione ambientale certificati ISO 14001 e ISO 50001, assicurando un processo sostenibile. Questi marcatori sono conformi alle direttive RoHS e REACH, assicurando l'assenza di sostanze pericolose. L'installazione è semplice e non richiede strumenti elettrici speciali, mentre il fine vita è gestito secondo standard europei con un impatto ambientale contenuto. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali dettagliate nella dichiarazione ambientale a partire da pagina 1 e seguenti del documento fornito).
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.