Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0522660002
Cod. Produttore
0522660002
Cod. EAN
4008190119843

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Etichettatura morsetti: Marcatore
  • Compatibile con: Stampante/plotter
  • Software: Apposito
  • Quantità consigliata: 500 pz
  • Modello: DEK 5 GW 2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marcatori terminali Weidmüller Dekafix DEK sono etichette universali progettate per l'identificazione chiara e duratura di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici. Realizzati in poliammide, garantiscono una lunga durata funzionale fino a 20 anni, assicurando affidabilità nella codifica e nella gestione degli impianti elettrici. Il colore bianco con stampa di cifre in direzione orizzontale facilita la lettura e l'organizzazione dei cablaggi elettrici. Questi marcatori sono conformi alle normative RoHS e REACH, assicurando un basso impatto ambientale e una produzione certificata secondo standard ISO 14001 e ISO 50001. La combinazione di materiali plastici e carta rende il prodotto leggero e facilmente smaltibile, senza richiedere manutenzione durante l'uso. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5 GW 2 alta qualità impianti elettrici