Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0236360000
Cod. Produttore
0236360000
Cod. EAN
4008190116118

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DEK 5 FWZ 42,44,46-60
  • Serie: Dekafix
  • Tipo: Marcatore morsetti
  • Applicazione: Etichettatura morsetti
  • Metodo stampa: Stampante o plotter
  • Compatibilità: Software dedicato
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Materiale: Non specificato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marcatori terminali Weidmüller Dekafix (DEK) sono soluzioni universali per la marcatura di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici, garantendo una chiara identificazione e organizzazione degli impianti elettrici. Realizzati in policarbonato e carta, combinano resistenza e leggibilità, con stampa orizzontale di cifre su base bianca, assicurando un'elevata visibilità e durata nel tempo. Sono progettati per un ciclo di vita di 20 anni senza necessità di manutenzione, con un'installazione semplice e senza elementi speciali. La loro composizione rispetta le normative RoHS e REACH, con un basso impatto ambientale certificato da un sistema di gestione ambientale ISO 14001 e ISO 50001. Questo li rende ideali per applicazioni industriali che richiedono affidabilità, sicurezza e sostenibilità nella gestione dei materiali elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5 FWZ etichettabile per impianti elettrici