Descrizione del prodotto
Le coperture di avvertimento Weidmüller modello WD1609110000 sono accessori per morsettiere progettati per migliorare la sicurezza di persone e macchine. Realizzate in plastica di alta qualità, principalmente poliammide (86,1%) e polietilene (13,9%), si distinguono per il colore giallo con stampa di simboli in direzione orizzontale, che indicano chiaramente la presenza di tensione esterna nell'applicazione. Questi dispositivi forniscono un'indicazione visiva continua della tensione esterna, contribuendo a prevenire incidenti elettrici. Non richiedono manutenzione né consumo energetico durante il loro ciclo di vita stimato di 20 anni. La produzione avviene in Germania presso uno stabilimento certificato ISO 14001 e ISO 50001, garantendo elevati standard ambientali. La copertura è semplice da installare, senza necessità di strumenti elettrici particolari, e conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando un prodotto sicuro e rispettoso dell'ambiente.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.