Descrizione del prodotto
Gli indicatori di prodotto WD1640740000 appartengono alla categoria dei marcatori per terminali, specificamente della serie MultiCard WS di Weidmüller. Questi marcatori sono progettati per una marcatura precisa dei connettori della serie W di Weidmüller, con compatibilità anche per le serie I e Z. La loro superficie di marcatura ampia consente l'inserimento di stringhe di caratteri lunghe e testi multilinea, rendendoli ideali per etichettature personalizzate. Grazie al formato MultiCard, la stampa può essere effettuata con PrintJet CONNECT o plotter, e i marcatori possono essere montati sia in strisce sia singolarmente.
Il prodotto è realizzato principalmente in poliammide (72,7%) e carta (27,3%), senza componenti metallici, garantendo conformità alle direttive RoHS e REACH. Il colore disponibile è il bianco e non presenta alcuna stampa predefinita.
La durata di servizio di riferimento è di 20 anni, durante i quali non è richiesta manutenzione o consumo energetico. L'installazione è manuale senza necessità di strumenti elettrici o elementi speciali.
Dal punto di vista ambientale, il prodotto è fabbricato in Germania con certificazioni ISO 14001 e ISO 50001, e la distribuzione avviene su un percorso medio di 3500 km. L'impatto ambientale complessivo è contenuto, con particolare attenzione alla riduzione delle emissioni di CO2 e al consumo di risorse fossili e idriche.
In sintesi, il marcatore terminale MultiCard WS offre una soluzione affidabile e personalizzabile per l'identificazione dei terminali elettrici, con un design ecocompatibile e una lunga durata nel tempo.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.