Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1208970000
Cod. Produttore
1208970000
Cod. EAN
4032248990092

Informazioni di prodotto

  • Serie: WS
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: 7.8/9.2 mm
  • Tipo: Marcatore morsetti
  • Uso: Etichettatura morsetti
  • Compatibilità: Stampanti e plotter

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Gli indicatori ambientali del prodotto WD1208970000, appartenente alla famiglia dei terminal markers MultiCard WS di Weidmüller, evidenziano una progettazione attenta alla sostenibilità e alla lunga durata. Questo prodotto è realizzato principalmente in poliammide (72,7%) e carta (27,3%), garantendo un equilibrio tra materiali plastici e altri componenti, con totale assenza di metalli. La marcatura precisa è ideale per connettori della serie W di Weidmüller, ma compatibile anche con le serie I e Z, grazie alle ampie superfici di stampa che permettono testi lunghi e multilinea, facilitando l’etichettatura personalizzata. Il prodotto si distingue per la possibilità di stampa con sistemi PrintJet CONNECT o plotter, e può essere applicato sia in strisce che singolarmente. La sua durata di riferimento è di 20 anni, senza necessità di manutenzione o energia durante l’uso, e la produzione avviene in Germania con sistemi di gestione ambientale certificati ISO 14001 e ISO 50001. L’impatto ambientale è contenuto, con basse emissioni di CO2 equivalente e un uso responsabile delle risorse energetiche e idriche, come dettagliato nella dichiarazione ambientale riportata nelle tabelle da pagina 5 a 19 del documento. Questo terminal marker si configura come una soluzione efficiente e sostenibile per l’identificazione di terminali elettrici, con un occhio di riguardo all’ambiente e alla qualità del materiale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Grigio

senza alogeni

dimensione modulare

9,2 mm

Serie

WS

Produttore

Marcatore morsetti WS 7.8/9.2 PLUS MC NE GR alta qualità impianti elettrici