Descrizione del prodotto
Il prodotto WD1906000000 è un marcatore per terminali appartenente alla serie WS MultiCard di Weidmüller, progettato per la marcatura precisa dei connettori della serie W, compatibile anche con le serie I e Z. Questo marcatore si distingue per le sue ampie superfici di marcatura che consentono l'inserimento di stringhe di caratteri lunghe e testi multilinea, ideali per una personalizzazione dettagliata delle etichette. Il formato MultiCard permette la stampa tramite dispositivi PrintJet CONNECT o plotter, con la possibilità di applicare i marcatori sia in strisce che singolarmente. Realizzato in poliammide (PA) per il 72,7% e carta per il 27,3%, il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo un utilizzo sicuro e rispettoso dell'ambiente. La durata di servizio stimata è di 20 anni, senza necessità di manutenzione o consumo energetico durante l'uso. La colorazione è bianca e il prodotto non presenta alcuna stampa predefinita. La produzione avviene in Germania in un impianto certificato ISO 14001 e ISO 50001, con un impatto ambientale contenuto e studiato secondo le norme DIN EN 15804:2022-03, come dettagliato nella Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) allegata.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.