Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1609920000
Cod. Produttore
1609920000
Cod. EAN
4008190203511

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: 12x6.5 mm
  • Certificazioni: non specificate
  • Applicazione: marcatore morsetti
  • Compatibilità: stampante/plotter
  • Serie: WS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1609920000 appartiene alla serie WS MultiCard di Weidmüller, progettata per la marcatura precisa dei connettori della serie W e compatibile anche con le serie I e Z. Questo materiale elettrico si distingue per la sua ampia superficie di marcatura, che consente l'inserimento di stringhe di caratteri lunghe e testi su più righe, rendendolo ideale per etichettature personalizzate. Il formato MultiCard garantisce la compatibilità con sistemi di stampa come PrintJet CONNECT o plotter, permettendo di applicare i marcatori sia in strisce che singolarmente. Il prodotto è di colore bianco e non presenta alcuna stampa. Realizzato principalmente in poliammide (72,7%) con una componente di carta (27,3%), è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando un basso impatto ambientale e un'elevata sostenibilità nel tempo. La sua durata di servizio di riferimento è di 20 anni, durante i quali non richiede manutenzione o consumo energetico. La produzione avviene in Germania in uno stabilimento certificato ISO 14001 e ISO 50001, garantendo elevati standard di gestione ambientale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

6,5 mm

Serie

WS

Produttore

Marcatore morsetti WS 12/6.5 MC NE per impianti elettrici