Descrizione del prodotto
Il prodotto WD1778270000 appartiene alla serie WS MultiCard di Weidmüller, progettata per la marcatura precisa dei connettori della serie W, ma compatibile anche con le serie I e Z. Questi marker terminali presentano ampie superfici di marcatura che consentono l'inserimento di stringhe di caratteri lunghe e testi multilinea, ideali per una personalizzazione dettagliata della segnaletica elettrica. Il formato MultiCard, collaudato e versatile, permette la stampa tramite PrintJet CONNECT o plotter, con la possibilità di applicare i marker sia in strisce che singolarmente. Il prodotto è di colore bianco e non presenta alcuna stampa predefinita. È caratterizzato da un peso totale di circa 0,188 grammi, composto per il 72,7% da poliammide (PA) e per il 27,3% da carta, senza componenti metallici. La sua durata di riferimento è di 20 anni, durante i quali non richiede manutenzione né consumo energetico. L'assemblaggio finale avviene in Germania in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale. La marcatura precisa e personalizzabile, unita alla compatibilità con diverse serie di connettori e alla facilità di stampa, rende questo prodotto ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono un'identificazione chiara e duratura dei terminali.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.