Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1905950000
Cod. Produttore
1905950000
Cod. EAN
4032248528103

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WS 10/8 PLUS MC NE WS
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: WS
  • Applicazione: Marcatori morsetti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Gli indicatori ambientali riferiti al prodotto WD1905950000 mostrano che si tratta di un marcatore terminale della serie WS MultiCard di Weidmüller, progettato per la marcatura precisa dei connettori della serie W e compatibile anche con le serie I e Z. Questo prodotto è caratterizzato da superfici di marcatura ampie, che consentono la stampa di stringhe di caratteri lunghe e testi multilinea, rendendolo ideale per etichettature personalizzate. La stampa può essere effettuata con PrintJet CONNECT o plotter, e i marcatori possono essere montati sia in strisce che singolarmente. Dal punto di vista ambientale, il prodotto ha un peso totale di circa 0,188 g, composto per il 72,7% da poliammide (PA) e per il 27,3% da carta. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH. La sua durata di servizio di riferimento è di 20 anni, senza necessità di manutenzione o consumo energetico durante l'uso. La serie WS MultiCard è stata valutata con indicatori di impatto ambientale dettagliati (vedi tabella su pagine 5-19 del documento EPD allegato), che includono valori di cambiamento climatico, uso delle risorse, acidificazione, eutrofizzazione, tossicità, e altri indicatori, tutti molto bassi e ottimizzati, con un impegno minimo in termini di risorse fossili e rinnovabili. In sintesi, il marcatore terminale WD1905950000 è un prodotto affidabile e sostenibile, ideale per applicazioni di etichettatura elettrica con elevate esigenze di personalizzazione e durata, realizzato con materiali di alta qualità e con un'attenzione particolare all'impatto ambientale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

8 mm

Serie

WS

Produttore

Marcatore morsetti WS 10/8 PLUS MC NE WS per impianti elettrici