Descrizione del prodotto
Gli indicatori di prodotto WD1828450000 fanno parte della serie WS MultiCard di Weidmüller, progettata per una marcatura precisa dei connettori della serie W, compatibile anche con le serie I e Z. Questo materiale di marcatura è caratterizzato da superfici ampie che consentono la stampa di stringhe lunghe e testi multilinea, ideali per etichettature personalizzate. Il formato MultiCard consente la stampa con PrintJet CONNECT o plotter, con la possibilità di applicare i marcatori in strisce o singolarmente. Il prodotto è di colore bianco e non presenta stampe. È realizzato principalmente in poliamide (72,7%) e carta (27,3%), senza componenti metallici, ed è conforme alle direttive RoHS e REACH. La durata di riferimento del servizio è di 20 anni, senza necessità di manutenzione o consumo energetico durante l’uso. Il prodotto è progettato per il settore elettrico e si distingue per l’alta qualità e la sostenibilità ambientale, con un impatto contenuto in termini di emissioni e risorse, come evidenziato nella dichiarazione ambientale EPD allegata (pagina 1-19).
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.