Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1818400000
Cod. Produttore
1818400000
Cod. EAN
4032248310876

Informazioni di prodotto

  • Serie: WS
  • Etichettatura morsetti
  • Stampabile con plotter
  • Compatibile con software
  • Quantità consigliata: 600
  • Modello: WS 10/6 M MC NE WS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Gli indicatori di marcatura terminale MultiCard WS di Weidmüller sono progettati per una marcatura precisa dei connettori della serie W di Weidmüller, con compatibilità estesa anche alle serie I e Z. Le ampie superfici di marcatura consentono l'inserimento di stringhe di caratteri lunghe e testi multilinea, ideali per una personalizzazione efficace della segnaletica elettrica. Grazie al formato MultiCard collaudato, la stampa può essere eseguita con PrintJet CONNECT o plotter, e i marcatori possono essere forniti in strisce o singolarmente. Il prodotto è realizzato principalmente in poliammide (72,7%) e carta (27,3%), garantendo conformità alle direttive RoHS e REACH. La vita utile di riferimento è di 20 anni, durante la quale non è richiesto alcun consumo energetico o manutenzione. L'installazione avviene manualmente senza strumenti elettrici particolari. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile e sostenibile per l’identificazione e la gestione dei terminali elettrici, con un impatto ambientale contenuto e certificato secondo gli standard ISO 14001 e ISO 50001 presso il sito di assemblaggio in Germania. (Descrizione elaborata sulla base delle informazioni tecniche e ambientali contenute nella Dichiarazione Ambientale di Prodotto alle pagine 1-4 del documento EPD_Terminal_markers_MultiCard_WS). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

6 mm

Serie

WS

Produttore

Marcatore morsetti WS 10/6 M MC NE WS per impianti elettrici