Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1635000000
Cod. Produttore
1635000000
Cod. EAN
4008190261948

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l'etichettatura dei morsetti, migliorando l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con marcatori personalizzabili tramite stampante o plotter

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza nell'identificazione dei morsetti
  • Maggiore sicurezza e manutenzione facilitata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5 mm

Serie

WS

Produttore

Marcatore morsetti WS 10/5 MC NE WS per etichettatura con stampante o plotter

€ 0,0882 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 720 pz.
Qta imballo: 720 pz.
720 pz.
Q.tà consigliata info