Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1631930000
Cod. Produttore
1631930000
Cod. EAN
4008190206680

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SCHT 5 S
  • Serie: SCHT
  • Supporto per siglatura
  • Superficie ampia siglatura
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il portamarker di gruppo SCHT di Weidmüller è un accessorio indispensabile per la codifica delle morsettiere, garantendo un'etichettatura chiara e duratura indipendentemente dal tipo di morsetto. Realizzato principalmente in poliammide (98,5%) con una minima presenza di polietilene (1,5%), questo prodotto in plastica è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando un elevato standard di sicurezza ambientale e chimica. Il design consente la codifica sia in direzione orizzontale che verticale, facilitando l'organizzazione e la lettura dei terminali. Il portamarker è di colore beige, un tono neutro che si integra facilmente in qualsiasi quadro elettrico. Non richiede elementi di installazione speciali e non consuma energia durante il suo utilizzo, offrendo una soluzione efficiente e sostenibile per la gestione delle morsettiere con una durata di servizio di riferimento di 20 anni. La produzione avviene in Germania in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, sottolineando l'impegno verso processi produttivi responsabili e a basso impatto ambientale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Supporto per siglatura con ampia superficie di siglatura aggiuntiva.

colore

Beige

dimensione modulare

9,5 mm

direzione di codifica

Orizzontale e verticale

Serie

SCHT

Produttore

Supporto siglatura robusto ampia superficie per impianti elettrici