Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1011410000
Cod. Produttore
1011410000
Cod. EAN
4032248717781

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l’etichettatura dei morsetti, ottimizzando tempi e precisione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a marcatori compatibili con stampanti e plotter
  • Risparmio di tempo nella fase di etichettatura
  • Elevata precisione nella codifica per una migliore organizzazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza nell’identificazione dei morsetti
  • Riduzione degli errori di collegamento
  • Maggiore sicurezza e affidabilità dell’impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5,2 mm

Serie

MultiFit

Produttore

Marcatore morsetti MF-W 9/5.2F MC NE WS per etichettatura con stampante o plotter

€ 0,0977 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 500 pz.
Qta imballo: 500 pz.
500 pz.
Q.tà consigliata info