Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1816250000
Cod. Produttore
1816250000
Cod. EAN
4032248306206

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MF 5/5 MC NE WS
  • Serie: MultiFit
  • Uso: Marcatori morsetti
  • Stampa: Stampante o plotter
  • Software: Compatibile dedicato
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1816250000 appartiene alla famiglia MultiFit di Weidmüller ed è un sistema di marcatori per terminali elettrici progettato per l'etichettatura di morsetti di altri produttori. Si presenta in colore bianco e senza stampa, pronto all'uso con stampa standard. Questo sistema è simile al Dekafix di Weidmüller, offrendo una soluzione versatile e affidabile per l'identificazione dei terminali. Realizzato principalmente in poliammide (55,1%) e carta (44,9%), il prodotto garantisce un'elevata durata nel tempo, con una vita di servizio di riferimento di 20 anni. La produzione avviene in Germania, in uno stabilimento certificato ISO 14001 e ISO 50001, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e al rispetto delle normative RoHS e REACH. Il sistema MultiFit non richiede elementi speciali per l'installazione e non consuma energia durante l'uso, rendendolo efficiente e facile da integrare in impianti elettrici. La sua composizione e progettazione assicurano anche un impatto ambientale contenuto lungo tutto il ciclo di vita, dalla produzione allo smaltimento. In sintesi, il WD1816250000 è una soluzione di marcatura terminale robusta, ecocompatibile e pratica, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una chiara e duratura identificazione dei morsetti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5 mm

Serie

MultiFit

Produttore

Marcatore morsetti MF 5/5 MC NE WS per impianti elettrici