Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1677180000
Cod. Produttore
1677180000
Cod. EAN
4008190470579

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MF 12/5 MC NE WS
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: 12 x 5 mm
  • Certificazioni: non specificate
  • Serie: MultiFit
  • Applicazione: Marcatori per morsetti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1677180000 è un sistema di marcatori terminali MultiFit, progettato per l'etichettatura di morsetti elettrici di diverse marche. Realizzato in materiale plastico di poliammide (PA) per oltre il 55% e carta per il restante 44,9%, si presenta nel colore bianco e senza stampa, garantendo una marcatura chiara e duratura. Questo sistema è pronto all'uso con stampa standard e assicura una durata di servizio di almeno 20 anni, rendendolo ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una identificazione affidabile e duratura dei terminali. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, sottolineando la sua attenzione alla sicurezza e alla sostenibilità ambientale. La sua installazione è semplice e non richiede strumenti elettrici, mentre durante l'uso non necessita di manutenzione. La produzione avviene in Germania in un sito certificato ISO 14001 e ISO 50001, garantendo elevati standard di gestione ambientale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5 mm

Serie

MultiFit

Produttore

Marcatore morsetti MF 12/5 MC NE WS per installazioni elettriche