Descrizione del prodotto
MF 10/10 MC NE WS è un sistema di marcatura MultiFit Weidmüller, progettato per l'identificazione di morsetti di diverse marche. Questo sistema è caratterizzato da marcatori pronti all'uso con stampa standard, che garantiscono una chiara etichettatura dei terminali con una durata di servizio di riferimento di 20 anni. Il prodotto è di colore bianco e non presenta alcuna stampa aggiuntiva. Realizzato principalmente in poliammide (55,1%) e carta (44,9%), è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando un basso impatto ambientale durante tutto il ciclo di vita, dalla produzione allo smaltimento. La gestione ambientale della produzione è certificata ISO 14001 e ISO 50001, con un trasporto efficiente e un'installazione semplice senza necessità di elementi speciali. Non richiede manutenzione durante l'uso, rendendolo una soluzione affidabile e sostenibile per l'identificazione elettrica.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.