Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1670390000
Cod. Produttore
1670390000
Cod. EAN
4008190430719

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ESO 7 P DIN A4 WS
  • Serie: Cartellini per morsetti
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Formato: A4
  • Tipo: Marcatore morsetti
  • Uso: Etichettatura morsetti
  • Compatibilità: Stampante/plotter
  • Software: Appropriato per stampa

Documentazione tecnica

Cartellini per morsetti di colore bianco, progettati per garantire una chiara identificazione nei quadri elettrici. La stampa è assente per permettere una personalizzazione flessibile, mentre la direzione di codifica orizzontale e verticale facilita l'applicazione in diverse configurazioni. Ideali per organizzare e ordinare i cablaggi, questi cartellini offrono una soluzione pratica e funzionale per la gestione dei morsetti negli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

dimensione modulare

6,3 mm

direzione di codifica

Orizzontale e verticale

Serie

Cartellini per morsetti

Produttore

Marcatore morsetti resistente per quadri elettrici DIN