Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1318061202
Cod. Produttore
1318061202
Cod. EAN
4008190127749

Informazioni di prodotto

Marcatore DEK 6 GW ERDE garantisce un'installazione efficiente e precisa.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a marcatori predefiniti
  • Risparmio di tempo con etichettatura rapida tramite stampante o plotter
  • Compatibilità con software dedicato per personalizzazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza nella codifica dei morsetti per una manutenzione semplificata
  • Migliore organizzazione dell’impianto elettrico
  • Riduzione degli errori di collegamento

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Simboli

dimensione modulare

6 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 6 GW etichettatura con stampante per cablaggio elettrico