Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0526960008
Cod. Produttore
0526960008
Cod. EAN
4008190177096

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Dimensioni compatte: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Marcatori per morsetti: compatibili con stampa
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marker terminali Weidmüller Dekafix (DEK) sono etichette universali progettate per l'identificazione di conduttori e connettori a innesto, nonché per sottoinsiemi elettronici. Realizzati in materiale plastico resistente, principalmente poliammide, e carta, offrono una soluzione affidabile e duratura per la codifica dei terminali elettrici. La stampa delle cifre è orientata orizzontalmente su sfondo bianco, garantendo una chiara leggibilità. Questi marker sono conformi alle normative RoHS e REACH, assicurando un basso impatto ambientale e sicurezza nell'uso. La loro durata di servizio è stimata in 20 anni, senza necessità di manutenzione o energia durante l'utilizzo. Sono facili da installare manualmente senza elementi speciali e contribuiscono a una gestione efficiente e ordinata degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

6 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore etichette morsetti alta qualità cablaggio elettrico