Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0526960003
Cod. Produttore
0526960003
Cod. EAN
4008190122119

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni compatte: sì
  • Etichettatura: stampante/plotter
  • Applicazione: morsetti
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marcatori terminali Weidmüller Dekafix DEK sono etichette universali progettate per l'identificazione chiara e duratura di conduttori, connettori a innesto e sottoinsiemi elettronici. Realizzati in poliamide, garantiscono una lunga durata funzionale fino a 20 anni, resistendo efficacemente all'usura e mantenendo la leggibilità delle cifre stampate in orizzontale. Il colore bianco di base assicura un contrasto ottimale per una facile lettura delle informazioni codificate. Questi marcatori sono conformi alle direttive RoHS e REACH, attestando l'assenza di sostanze nocive. La loro installazione è semplice e non richiede strumenti elettrici speciali. Grazie alla combinazione di materiali plastici e carta, offrono un equilibrio tra robustezza e sostenibilità ambientale, con un peso estremamente ridotto e un impatto ambientale contenuto lungo l'intero ciclo di vita, dalla produzione allo smaltimento. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

6 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 6 GW 3 per impianti elettrici professionali