Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0518960081
Cod. Produttore
0518960081
Cod. EAN
4008190104412

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Tipo: Marcatore morsetti
  • Uso: Etichettatura con stampante

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Gli indicatori di marcatura universale Weidmüller Dekafix (DEK) sono progettati per l'identificazione chiara e duratura di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici. Realizzati in poliammide (PA) e carta, questi marcatori combinano leggibilità e resistenza, garantendo un'etichettatura affidabile per un ciclo di vita di 20 anni. Il colore bianco con stampa di cifre in direzione orizzontale assicura un contrasto ottimale per una facile lettura. La loro applicazione è semplice e non richiede strumenti speciali, rendendoli ideali per installazioni elettriche professionali. Inoltre, sono conformi alle normative RoHS e REACH, attestando l'attenzione verso la sostenibilità ambientale. Questi marcatori offrono una soluzione efficace per la gestione e l'organizzazione degli impianti elettrici, migliorando la sicurezza e la manutenzione degli impianti stessi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

6 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 6 FWZ 81-90 resistente per impianti elettrici