Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0518960071
Cod. Produttore
0518960071
Cod. EAN
4008190142919

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Indice protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: Dekafix
  • Applicazione: Marcatori per morsetti
  • Compatibilità: Stampanti e plotter

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marker terminali Weidmüller Dekafix (DEK) sono etichette universali progettate per l'identificazione di conduttori e connettori plug-in, oltre che per sottoassiemi elettronici. Realizzati in policarbonato e carta, garantiscono una codifica chiara e durevole nel tempo, con stampa orizzontale di cifre su sfondo bianco, assicurando un'elevata leggibilità. Questi marker sono ideali per l'organizzazione e la gestione efficiente degli impianti elettrici, offrendo una soluzione affidabile e resistente per la marcatura dei terminali. La loro composizione è conforme alle normative RoHS e REACH, con un impatto ambientale contenuto e una durata di servizio di 20 anni, senza necessità di manutenzione durante l'uso. La produzione avviene in Germania, in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, garantendo elevati standard di qualità e sostenibilità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

6 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 6 FWZ 71-80 per impianti elettrici