Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0518960051
Cod. Produttore
0518960051
Cod. EAN
4008190155476

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: 51-60 mm
  • Materiale: non specificato
  • Utilizzo: marcatore morsetti
  • Compatibilità: stampante/plotter

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marcatori terminali Weidmüller Dekafix DEK sono etichette universali progettate per l'identificazione affidabile di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici. Realizzati in poliammide (61,9%) e carta (38,1%), assicurano una lunga durata e resistenza nel tempo, mantenendo la leggibilità delle cifre stampate in direzione orizzontale. Il colore bianco conferisce un'elevata visibilità e contrasto per una facile identificazione. Questi marcatori sono conformi alle direttive RoHS e REACH, garantendo sicurezza e rispetto ambientale. La loro installazione è semplice, senza necessità di strumenti elettrici, e non richiede manutenzione durante il ciclo di vita stimato di 20 anni. L'attenzione alla sostenibilità è evidenziata dalla gestione ambientale certificata ISO 14001 e ISO 50001 dello stabilimento produttivo in Germania, oltre a un impatto ambientale contenuto durante tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

6 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 6 FWZ 51-60 per installazioni elettriche