Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0518960031
Cod. Produttore
0518960031
Cod. EAN
4008190103156

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: 31-40 mm
  • Uso: marcatore morsetti
  • Stampa: stampante/plotter
  • Quantità consigliata: 500 pz

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marker terminali Weidmüller Dekafix (DEK) rappresentano una soluzione universale per la marcatura di conduttori, connettori a innesto e sottoassiemi elettronici. Progettati per garantire una chiara identificazione dei terminali, assicurano una lunga durata funzionale di 20 anni, facilitando l'organizzazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Realizzati principalmente in poliammide (61,9%) e carta (38,1%), questi marker combinano resistenza meccanica e facilità di lettura grazie alla stampa di cifre in direzione orizzontale. Il colore bianco conferisce un contrasto ottimale per la codifica visiva, migliorando la visibilità e la precisione nell'identificazione. La produzione avviene in Germania in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, con un processo attento all'impatto ambientale e alla conformità alle normative RoHS e REACH. Questi marker non richiedono manutenzione né energia durante il loro utilizzo e sono conformi ai più rigorosi standard di sostenibilità, offrendo un prodotto affidabile e rispettoso dell'ambiente per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

6 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 6 FWZ 31-40 per installazioni elettriche professionali