Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0468660201
Cod. Produttore
0468660201
Cod. EAN
4008190102883

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tensione nominale: 201-250 V
  • Uso: Marcatori morsetti
  • Etichettatura: Stampante/plotter
  • Compatibilità: Software dedicato
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Applicazione: Identificazione morsetti
  • Materiale: Resistente e duraturo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Gli indicatori terminali Weidmüller Dekafix DEK sono marcatori universali progettati per l'identificazione di conduttori, connettori a innesto e sottoassiemi elettronici. Realizzati principalmente in poliammide (61,9%) e carta (38,1%), garantiscono una durata di servizio fino a 20 anni senza necessità di manutenzione o energia durante l'uso. Questi marcatori sono caratterizzati da una codifica orizzontale con stampa di cifre su sfondo bianco, assicurando una chiara leggibilità e resistenza nel tempo. Il processo produttivo avviene in Germania, con un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001 e ISO 50001, e il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH. L'installazione è semplice e non richiede elementi speciali, mentre l'impatto ambientale è contenuto grazie a un'attenzione particolare alla sostenibilità lungo tutto il ciclo di vita, dalla produzione allo smaltimento, con un trasporto ottimizzato e un basso consumo di risorse fossili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

6 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore etichette morsettiere DEK 6 FW per impianti elettrici