Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0133360031
Cod. Produttore
0133360031
Cod. EAN
4008190023850

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Dimensioni compatte: adatte ai morsetti
  • Etichettatura: stampante o plotter
  • Uso: marcatore morsetti
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marker terminali Weidmüller Dekafix (DEK) rappresentano una soluzione universale per l'etichettatura di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici. Progettati per garantire una chiara identificazione dei terminali, questi marker offrono una durata di servizio di riferimento di 20 anni, assicurando affidabilità e resistenza nel tempo. Realizzati principalmente in poliammide (61,9%) e carta (38,1%), sono conformi alle direttive RoHS e REACH, garantendo l'assenza di sostanze nocive. La stampa delle cifre è orientata verticalmente e il colore standard è bianco, facilitando la leggibilità. La produzione avviene in Germania in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, con un processo che minimizza gli impatti ambientali lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, dalla fabbricazione allo smaltimento. Questi marker non richiedono manutenzione o alimentazione durante l'uso e sono progettati per un'installazione manuale semplice senza strumenti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

6 mm

direzione di codifica

Verticale

Serie

Dekafix

Produttore

DEK 6 FSZ 31-40 morsetto elettrico robusto per installazioni professionali