Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0133360021
Cod. Produttore
0133360021
Cod. EAN
4008190078348

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione IP: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Etichettatura: stampante o plotter
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marker universali Weidmüller Dekafix (DEK) sono ideali per la marcatura di conduttori, connettori plug-in e sottoinsiemi elettronici. Realizzati in poliammide e carta, garantiscono una lunga durata di servizio di 20 anni senza necessità di manutenzione o alimentazione energetica. La codifica verticale con cifre su fondo bianco assicura un’ottima leggibilità. Questi marker si distinguono per la facilità di installazione manuale senza strumenti elettrici e sono conformi alle normative RoHS e REACH, assicurando un basso impatto ambientale durante tutto il ciclo di vita, dalla produzione al fine vita. La loro composizione è costituita per il 61,9% da poliammide e per il 38,1% da carta, offrendo un equilibrio tra robustezza e sostenibilità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

6 mm

direzione di codifica

Verticale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 6 FSZ 21-30 per impianti elettrici