Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0133360001
Cod. Produttore
0133360001
Cod. EAN
4008190125912

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tensione operativa: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Materiale: non specificato
  • Applicazione: marcatori per morsetti
  • Compatibilità: stampante/plotter

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marker terminali Weidmüller Dekafix (DEK) sono soluzioni universali per l'identificazione di conduttori, connettori plug-in e sottoinsiemi elettronici. Realizzati in poliammide (PA) per garantire resistenza e durata, presentano una stampa verticale di cifre su sfondo bianco, che assicura leggibilità e facilità di codifica. Questi marker sono progettati per un ciclo di vita di almeno 20 anni senza necessità di manutenzione, offrendo un'etichettatura affidabile e duratura. La loro composizione comprende principalmente plastica (61,9%) e carta (38,1%), con conformità alle normative RoHS e REACH, garantendo un impatto ambientale contenuto. La produzione avviene in Germania in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, con attenzione alla sostenibilità in tutte le fasi, dalla fabbricazione allo smaltimento. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

6 mm

direzione di codifica

Verticale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 6 FSZ 1-10 per installazioni elettriche professionali