Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0468760001
Cod. Produttore
0468760001
Cod. EAN
4008190139216

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non indicate
  • Tipo: marcatore morsetti
  • Compatibilità: stampante/plotter

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Gli indicatori terminali Weidmüller Dekafix DEK rappresentano marcatori universali per conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici. Il prodotto è caratterizzato da una struttura in poliamide (PA) per il 61,9% e carta per il 38,1%, garantendo leggibilità e durabilità nel tempo. Il colore bianco con stampa di cifre in direzione verticale facilita la codifica e l'identificazione sicura dei terminali. Questi marcatori sono progettati per una durata di servizio di 20 anni senza necessità di manutenzione o alimentazione energetica, assicurando un'etichettatura chiara e affidabile nel lungo periodo. La produzione avviene in Germania, in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, con un'attenzione particolare all'impatto ambientale e alla conformità alle direttive RoHS e REACH. L'installazione è semplice e non richiede strumenti elettrici speciali, mentre il prodotto si distingue per un basso impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita, come evidenziato dalla dichiarazione ambientale EPD (pagina 1-19). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

6 mm

direzione di codifica

Verticale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 6 FS 1-50 alta qualità installazioni elettriche