Descrizione del prodotto
Gli indicatori di marcatura Weidmüller Dekafix DEK rappresentano soluzioni universali per l'identificazione di conduttori, connettori a innesto e sottoinsiemi elettronici. Il prodotto WD0519060011, caratterizzato dal codice 0519060011 e dalla descrizione DEK 6,5 FWZ 11-20, si presenta in colore bianco con stampa di cifre in direzione orizzontale, garantendo una chiara leggibilità e una codifica efficace. Realizzato principalmente in poliammide (PA) per il 61,9% e carta per il 38,1%, assicura una combinazione di resistenza meccanica e sostenibilità ambientale, risultando conforme alle direttive RoHS e REACH. La marcatura garantisce una durata di servizio di 20 anni senza necessità di manutenzione o alimentazione energetica, facilitando l'installazione manuale senza strumenti elettrici. L'assemblaggio finale avviene in Germania in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, assicurando elevati standard di gestione ambientale. Questi marcatori sono ideali per una vasta gamma di applicazioni elettriche, offrendo affidabilità, durata e rispetto ambientale nel settore dei materiali elettrici.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.