Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0468160051
Cod. Produttore
0468160051
Cod. EAN
4008190021542

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DEK 6,5 FW 51-100
  • Serie: Dekafix
  • Applicazione: Marcatori morsetti
  • Compatibilità: Stampante/plotter
  • Uso: Etichettatura morsetti
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: 6,5 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD0468160051 è un marcatore universale della serie Dekafix, specificamente progettato per l'identificazione di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici. Presenta una stampa orizzontale di cifre su supporto bianco, che garantisce un'ottima leggibilità e facilità di utilizzo. Realizzato in poliammide (PA) per il 61,9% e carta per il 38,1%, questo marcatore è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando un basso impatto ambientale e l'assenza di sostanze pericolose. La sua durata di riferimento è di 20 anni, senza necessità di manutenzione o energia durante l'uso. La produzione avviene in Germania in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, con una gestione attenta all'ambiente e alla sostenibilità. Questo prodotto si distingue per la sua versatilità, affidabilità e rispetto delle normative ambientali, rappresentando una soluzione ideale per l'etichettatura elettrica professionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

6,5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 6,5 FW 51-100 alta affidabilità impianti elettrici