Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0468160101
Cod. Produttore
0468160101
Cod. EAN
4008190085346

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: 6,5 mm
  • Protezione: Non specificata
  • Applicazione: Etichettatura morsetti
  • Compatibilità: Stampante/plotter

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD0468160101 è un marcatore universale della serie Dekafix, progettato per l'identificazione sicura e duratura di conduttori, connettori plug-in e sottoinsiemi elettronici. Realizzato in materiale plastico di poliammide (61,9%) e carta (38,1%), si presenta nel colore bianco con stampa di cifre in direzione orizzontale, garantendo una lettura chiara e precisa. Questo marcatore è conforme alle normative RoHS e REACH, assicurando l'assenza di sostanze pericolose e un impatto ambientale contenuto. La sua durata di servizio è stimata in 20 anni, senza necessità di manutenzione o consumo energetico durante l'uso. La produzione avviene in Germania in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, con un'attenzione particolare alla sostenibilità lungo tutto il ciclo di vita, dalla fabbricazione allo smaltimento. Il design consente un'installazione manuale semplice, senza elementi speciali, rendendo questo marcatore una soluzione affidabile e rispettosa dell'ambiente per la marcatura elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

6,5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 6,5 FW 101-150 per impianti elettrici