Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0468160001
Cod. Produttore
0468160001
Cod. EAN
4008190070816

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: 6,5 mm
  • Materiale: non specificato
  • Uso: marcatore morsetti
  • Compatibilità: stampante/plotter

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Gli indicatori ambientali evidenziano che il prodotto WD0468160001 della famiglia Dekafix è un marcatore universale per conduttori, connettori plug-in e sottoinsiemi elettronici. Realizzato principalmente in poliammide (61,9%) e carta (38,1%), questo marcatore si distingue per la sua sostenibilità, essendo conforme alle direttive RoHS e REACH. Il prodotto non richiede manutenzione né energia durante l’uso e garantisce una durata di servizio di 20 anni. La produzione avviene in Germania in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, con un impatto ambientale contenuto, come dimostrato dai bassi valori di emissioni di CO2 e consumo di risorse fossili e idriche. Il marcatore è disponibile nel colore bianco con stampa di cifre in direzione orizzontale, ideale per una codifica chiara e duratura negli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

6,5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 6,5 FW 1-50 per impianti elettrici professionali