Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0407360011
Cod. Produttore
0407360011
Cod. EAN
4008190141172

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: 6,5 mm
  • Applicazione: marcatori morsetti
  • Etichettatura: stampante/plotter
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Codice articolo: DEK 6,5 FSZ 11-20

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marker terminali Weidmüller Dekafix (DEK) sono soluzioni universali per l'identificazione di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici. Realizzati principalmente in poliammide (61,9%) e carta (38,1%), garantiscono una marcatura chiara e duratura nel tempo, con una durata di servizio di riferimento fino a 20 anni. Il colore bianco e la stampa di cifre in direzione verticale facilitano la lettura e l'organizzazione degli impianti elettrici. Questi marker si distinguono per la loro conformità alle normative RoHS e REACH, assicurando un impatto ambientale contenuto e un processo produttivo certificato ISO 14001 e ISO 50001 in Germania. Non richiedono manutenzione né energia durante l'uso, e sono facili da installare senza elementi speciali, garantendo un'etichettatura affidabile e sostenibile nel settore del materiale elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

6,5 mm

direzione di codifica

Verticale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 6,5 FSZ 11-20 per installazioni elettriche