Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0407360001
Cod. Produttore
0407360001
Cod. EAN
4008190049980

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione IP: non specificata
  • Dimensioni: 6,5 mm
  • Utilizzo: marcatore morsetti
  • Compatibilità: stampante/plotter
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marker terminali Weidmüller Dekafix DEK sono soluzioni universali per l'identificazione di conduttori e connettori plug-in, nonché per sottoassiemi elettronici. Realizzati principalmente in poliammide e carta, garantiscono una durata di servizio di 20 anni senza necessità di manutenzione o alimentazione energetica. Il colore bianco con stampa di cifre in direzione verticale assicura leggibilità e facilità di codifica. Questi marker sono conformi alle direttive RoHS e REACH, offrendo un prodotto affidabile e sostenibile, con un impatto ambientale contenuto grazie a un processo produttivo certificato ISO 14001 e ISO 50001 in Germania. Ideali per l'etichettatura duratura e chiara dei terminali elettrici in ambito industriale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

6,5 mm

direzione di codifica

Verticale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 6,5 FSZ 1-10 per installazioni elettriche