Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0468260051
Cod. Produttore
0468260051
Cod. EAN
4008190162900

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: 6,5 mm
  • Uso: marcatore morsetti
  • Etichettatura: stampante/plotter
  • Quantità consigliata: 500 pz

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marker terminali Weidmüller Dekafix DEK rappresentano la soluzione universale per la marcatura di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici. Progettati per garantire una chiara identificazione dei terminali per un periodo di servizio di riferimento di 20 anni, questi marker offrono una codifica verticale con stampa di cifre su supporto bianco, assicurando massima leggibilità e durabilità. Realizzati principalmente in poliammide (61,9%) e carta (38,1%), sono conformi alle direttive RoHS e REACH, garantendo la sicurezza ambientale e la compatibilità con le normative europee. La loro installazione è semplice e manuale, senza necessità di elementi speciali, e non richiedono manutenzione o energia durante l'uso. La produzione avviene in Germania in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, con un impatto ambientale attentamente valutato e contenuto, come evidenziato dalla dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) allegata. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

6,5 mm

direzione di codifica

Verticale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 6,5 FS 51-100 alta affidabilità installazioni elettriche