Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0468260101
Cod. Produttore
0468260101
Cod. EAN
4008190049218

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: 6,5 mm
  • Tipo prodotto: Marcatore morsetti
  • Compatibilità: stampante/plotter
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marker terminali Weidmüller Dekafix (DEK) rappresentano la soluzione universale per la marcatura di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici. Progettati per garantire una durata di servizio di 20 anni, assicurano una chiara identificazione dei terminali, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Realizzati in poliammide (PA) per il 61,9% e carta per il 38,1%, sono prodotti in conformità alle normative RoHS e REACH, assicurando un basso impatto ambientale e l'assenza di sostanze pericolose. La stampa verticale con cifre su supporto bianco garantisce leggibilità ottimale. La loro composizione plastica e cartacea li rende resistenti e affidabili, ideali per applicazioni elettriche e elettroniche che richiedono una marcatura duratura e di qualità. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali contenute nella dichiarazione ambientale di prodotto, pagine 1-4). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

6,5 mm

direzione di codifica

Verticale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 6,5 FS 101-150 per installazioni elettriche